{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Schraubenkopf-Form | Senkkopf | |
| Kopfdurchmesser d2 | 16,43 mm | |
| Höhe Kopf k | 4,96 mm | |
| mit Bund | nein | |
| Nennlänge L | 10 mm | |
| Gewindegröße d1 | M8 | |
| Linksgewinde | nein | |
| Antriebsprofil | Innensechskant | |
| Einheit Schlüsselweite | metrisch | |
| Schlüsselweite s | 5 mm | |
| Edelstahlsorte | A4 | |
| Schaft-Ausführung | Vollgewinde | |
| Antriebstiefe t | 2,9 mm | |
| Produktart | Maschinenschraube | |
| Gewindeart | Metrisches ISO-Regelgewinde | |
| Länge gesamt L2 | 10 mm | |
| Norm | DIN EN ISO 10642 | |
| Material | Edelstahl |
| Artikelnummer | F02114 400151 | |
| EAN / GTIN | 4043377183538 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Schäfer + Peters GmbH, Zeilbaumweg 32, 74613 ÖHRINGEN, Deutschland |