{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Schraubenkopf-Form |
Senkkopf
|
|
| Kopfdurchmesser d2 |
30,61 mm
|
|
| Höhe Kopf k |
8,8 mm
|
|
| mit Bund |
nein
|
|
| Nennlänge L |
55 mm
|
|
| Gewindegröße d1 |
M16
|
|
| Linksgewinde |
nein
|
|
| Antriebsprofil |
Innensechskant
|
|
| Einheit Schlüsselweite |
metrisch
|
|
| Schlüsselweite s |
10 mm
|
|
| Edelstahlsorte |
A4
|
|
| Schaft-Ausführung |
Vollgewinde
|
|
| Antriebstiefe t |
4,8 mm
|
|
| Produktart |
Maschinenschraube
|
|
| Gewindeart |
Metrisches ISO-Regelgewinde
|
|
| Länge gesamt L2 |
55 mm
|
|
| Norm |
DIN EN ISO 10642
|
|
| Material |
Edelstahl
|
| Artikelnummer | F02114 292385 | |
| EAN / GTIN | 7611914593897 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Schäfer + Peters GmbH, Zeilbaumweg 32, 74613 ÖHRINGEN, Deutschland |