Senkschrauben Innensechskant ISO 10642-10.9 vgs M8x20 mm

Artikel-Nr.: F02111 399558
Preis pro 100 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 200 Stück
  • Bestellschritt: 200 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
800 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 100 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schraubenkopf-Form
Senkkopf
Kopfdurchmesser d2
16,43 mm
Höhe Kopf k
4,96 mm
mit Bund
nein
Nennlänge L
20 mm
Gewindegröße d1
M8
Antriebsprofil
Innensechskant
Einheit Schlüsselweite
metrisch
Schlüsselweite s
5 mm
Gewindesteigung P
1,25 mm
Oberfläche
vergütungsschwarz
Schaft-Ausführung
Vollgewinde
Antriebstiefe t
2,9 mm
Produktart
Maschinenschraube
Gewindeart
Metrisches ISO-Regelgewinde
Länge gesamt L2
20 mm
Norm
DIN 7991 (zurückgezogen); DIN EN ISO 10642
Material
Stahl
Festigkeitsklasse
10.9

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer F02111 399558
EAN / GTIN 4044521259970
Hersteller/verantwortliche Person eurobolt bv, De Immenhorst 12, 7041 KE 'S-HEERENBERG, Niederlande, http://www.eurobolt.com

Beschreibung

Beschreibung:

Einige Dimensionen ohne Schaft (ähnlich ISO 10642)

Hinweis:

Ø > M20 Kopfgeometrie nach DIN 7991

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Warenkorb anzeigen

Verfügbarkeit