{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Schraubenkopf-Form | Senkkopf | |
| Kopfdurchmesser d2 | 24,81 mm | |
| Höhe Kopf k | 7,44 mm | |
| mit Bund | nein | |
| Nennlänge L | 140 mm | |
| Gewindegröße d1 | M12 | |
| Antriebsprofil | Innensechskant | |
| Einheit Schlüsselweite | metrisch | |
| Schlüsselweite s | 8 mm | |
| Oberfläche | vergütungsschwarz | |
| Schaft-Ausführung | Teilgewinde | |
| Antriebstiefe t | 4,3 mm | |
| Produktart | Maschinenschraube | |
| Gewindeart | Metrisches ISO-Regelgewinde | |
| Länge gesamt L2 | 140 mm | |
| Norm | DIN 7991 (zurückgezogen); DIN EN ISO 10642 | |
| Material | Stahl | |
| Festigkeitsklasse | 10.9 |
| Artikelnummer | F02111 346944 | |
| EAN / GTIN | 7612428169646 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | eurobolt bv, De Immenhorst 12, 7041 KE 'S-HEERENBERG, Niederlande, http://www.eurobolt.com |