Senkschrauben Innensechskant ISO 10642-10.9 vgs M14x80 mm

Artikel-Nr.: F02111 144273
Preis pro 100 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 50 Stück
  • Bestellschritt: 50 Stück
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 100 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schraubenkopf-Form
Senkkopf
Kopfdurchmesser d2
28,31 mm
Höhe Kopf k
8,4 mm
mit Bund
nein
Nennlänge L
80 mm
Gewindegröße d1
M14
Antriebsprofil
Innensechskant
Einheit Schlüsselweite
metrisch
Schlüsselweite s
10 mm
Gewindesteigung P
2 mm
Oberfläche
vergütungsschwarz
Schaft-Ausführung
Teilgewinde
Antriebstiefe t
4,5 mm
Produktart
Maschinenschraube
Gewindeart
Metrisches ISO-Regelgewinde
Länge gesamt L2
80 mm
Norm
DIN 7991 (zurückgezogen); DIN EN ISO 10642
Material
Stahl
Festigkeitsklasse
10.9

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer F02111 144273
EAN / GTIN 7611914022274
Hersteller/verantwortliche Person eurobolt bv, De Immenhorst 12, 7041 KE 'S-HEERENBERG, Niederlande, http://www.eurobolt.com

Beschreibung

Beschreibung:

Einige Dimensionen ohne Schaft (ähnlich ISO 10642)

Hinweis:

Ø > M20 Kopfgeometrie nach DIN 7991

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Warenkorb anzeigen

Verfügbarkeit