{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Schraubenkopf-Form |
Halbrundkopf
|
|
| Kopfdurchmesser d2 |
17,8 mm
|
|
| Höhe Kopf k |
4,4 mm
|
|
| mit Bund |
ja
|
|
| Nennlänge L |
50 mm
|
|
| Gewindegröße d1 |
M8
|
|
| Antriebsprofil |
Innensechskant
|
|
| Einheit Schlüsselweite |
metrisch
|
|
| Schlüsselweite s |
5 mm
|
|
| Edelstahlsorte |
A2
|
|
| Oberfläche |
blank
|
|
| Schaft-Ausführung |
Vollgewinde
|
|
| Produktart |
Maschinenschraube
|
|
| Gewindeart |
Metrisches ISO-Regelgewinde
|
|
| Norm |
DIN EN ISO 7380
|
|
| Material |
Edelstahl
|
| Artikelnummer | F01441 541985 | |
| EAN / GTIN | 4043377216502 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Schäfer + Peters GmbH, Zeilbaumweg 32, 74613 ÖHRINGEN, Deutschland |