{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Artikel-Nr. | d2 | k | L | d1 | Antriebsprofil | s | Gewindeart | Preis pro | Preis inkl. MwSt. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Artikel-Nr.:
F01441 2089114
|
F01441 2089114 | 4 mm | 1,23 mm | 3 mm | M2 | Innensechskant | 1,3 mm | Metrisches ISO-Regelgewinde |
100 Stück
|
19,00 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F01441 2089182
|
F01441 2089182 | 4 mm | 1,23 mm | 4 mm | M2 | Innensechskant | 1,3 mm | Metrisches ISO-Regelgewinde |
100 Stück
|
21,05 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F01441 2089204
|
F01441 2089204 | 4 mm | 1,23 mm | 5 mm | M2 | Innensechskant | 1,3 mm | Metrisches ISO-Regelgewinde |
100 Stück
|
22,58 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F01441 2089296
|
F01441 2089296 | 4 mm | 1,23 mm | 6 mm | M2 | Innensechskant | 1,3 mm | Metrisches ISO-Regelgewinde |
100 Stück
|
24,05 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F01441 2089155
|
F01441 2089155 | 4 mm | 1,23 mm | 8 mm | M2 | Innensechskant | 1,3 mm | Metrisches ISO-Regelgewinde |
100 Stück
|
26,32 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F01441 2089252
|
F01441 2089252 | 4 mm | 1,23 mm | 10 mm | M2 | Innensechskant | 1,3 mm | Metrisches ISO-Regelgewinde |
100 Stück
|
30,19 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F01441 2089128
|
F01441 2089128 | 4 mm | 1,23 mm | 12 mm | M2 | Innensechskant | 1,3 mm | Metrisches ISO-Regelgewinde |
100 Stück
|
35,28 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F01441 2089262
|
F01441 2089262 | 4 mm | 1,23 mm | 14 mm | M2 | Innensechskant | 1,3 mm | Metrisches ISO-Regelgewinde |
100 Stück
|
39,97 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F01441 2089002
|
F01441 2089002 | 4 mm | 1,23 mm | 16 mm | M2 | Innensechskant | 1,3 mm | Metrisches ISO-Regelgewinde |
100 Stück
|
41,19 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F01441 2088966
|
F01441 2088966 | 4 mm | 1,23 mm | 20 mm | M2 | Innensechskant | 1,3 mm | Metrisches ISO-Regelgewinde |
100 Stück
|
49,29 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F01441 2089209
|
F01441 2089209 | 5,5 mm | 1,43 mm | 3 mm | M2,5 | Innensechskant | 1,5 mm | Metrisches ISO-Regelgewinde |
100 Stück
|
17,44 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F01441 2089118
|
F01441 2089118 | 5,5 mm | 1,43 mm | 4 mm | M2,5 | Innensechskant | 1,5 mm | Metrisches ISO-Regelgewinde |
100 Stück
|
20,66 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F01441 2089242
|
F01441 2089242 | 5,5 mm | 1,43 mm | 5 mm | M2,5 | Innensechskant | 1,5 mm | Metrisches ISO-Regelgewinde |
100 Stück
|
21,49 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F01441 2089037
|
F01441 2089037 | 5,5 mm | 1,43 mm | 6 mm | M2,5 | Innensechskant | 1,5 mm | Metrisches ISO-Regelgewinde |
100 Stück
|
21,70 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F01441 2089274
|
F01441 2089274 | 5,5 mm | 1,43 mm | 8 mm | M2,5 | Innensechskant | 1,5 mm | Metrisches ISO-Regelgewinde |
100 Stück
|
24,27 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F01441 2089261
|
F01441 2089261 | 5,5 mm | 1,43 mm | 10 mm | M2,5 | Innensechskant | 1,5 mm | Metrisches ISO-Regelgewinde |
100 Stück
|
26,32 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F01441 2089269
|
F01441 2089269 | 5,5 mm | 1,43 mm | 12 mm | M2,5 | Innensechskant | 1,5 mm | Metrisches ISO-Regelgewinde |
100 Stück
|
29,62 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F01441 2089022
|
F01441 2089022 | 5,5 mm | 1,43 mm | 14 mm | M2,5 | Innensechskant | 1,5 mm | Metrisches ISO-Regelgewinde |
100 Stück
|
33,50 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F01441 2089279
|
F01441 2089279 | 5,5 mm | 1,43 mm | 16 mm | M2,5 | Innensechskant | 1,5 mm | Metrisches ISO-Regelgewinde |
100 Stück
|
35,28 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F01441 2089001
|
F01441 2089001 | 5,5 mm | 1,43 mm | 20 mm | M2,5 | Innensechskant | 1,5 mm | Metrisches ISO-Regelgewinde |
100 Stück
|
41,67 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F01441 2089278
|
F01441 2089278 | 6,9 mm | 1,65 mm | 3 mm | M3 | Innensechskant | 2 mm | Metrisches ISO-Regelgewinde |
100 Stück
|
3,17 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F01441 714603
|
F01441 714603 | 6,9 mm | 1,65 mm | 4 mm | M3 | Innensechskant | 2 mm | Metrisches ISO-Regelgewinde |
100 Stück
|
3,17 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F01441 2089295
|
F01441 2089295 | 6,9 mm | 1,65 mm | 5 mm | M3 | Innensechskant | 2 mm | Metrisches ISO-Regelgewinde |
100 Stück
|
2,66 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F01441 584074
|
F01441 584074 | 6,9 mm | 1,65 mm | 6 mm | M3 | Innensechskant | 2 mm | Metrisches ISO-Regelgewinde |
100 Stück
|
2,66 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F01441 2089117
|
F01441 2089117 | 6,9 mm | 1,65 mm | 8 mm | M3 | Innensechskant | 2 mm | Metrisches ISO-Regelgewinde |
100 Stück
|
3,00 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F01441 592550
|
F01441 592550 | 6,9 mm | 1,65 mm | 10 mm | M3 | Innensechskant | 2 mm | Metrisches ISO-Regelgewinde |
100 Stück
|
2,55 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F01441 602982
|
F01441 602982 | 6,9 mm | 1,65 mm | 12 mm | M3 | Innensechskant | 2 mm | Metrisches ISO-Regelgewinde |
100 Stück
|
2,88 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F01441 2089327
|
F01441 2089327 | 6,9 mm | 1,65 mm | 14 mm | M3 | Innensechskant | 2 mm | Metrisches ISO-Regelgewinde |
100 Stück
|
3,13 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F01441 169818
|
F01441 169818 | 6,9 mm | 1,65 mm | 16 mm | M3 | Innensechskant | 2 mm | Metrisches ISO-Regelgewinde |
100 Stück
|
3,48 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F01441 2089332
|
F01441 2089332 | 6,9 mm | 1,65 mm | 18 mm | M3 | Innensechskant | 2 mm | Metrisches ISO-Regelgewinde |
100 Stück
|
4,09 €
|