Scheiben ohne Fase DIN 125-1-A-rostfrei A2 140 HV 31

Artikel-Nr.: F00525 112138
Preis pro 100 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 50 Stück
  • Bestellschritt: 50 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
100 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 100 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Edelstahlsorte A2
Oberfläche blank
Härte 140 HV
Produktart Unterlegscheibe
Durchmesser außen d2 56 mm
Durchmesser innen min. d1 31 mm
für Gewindegröße M30
Stärke s 4 mm
Norm DIN 125 A
Material Edelstahl

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer F00525 112138
EAN / GTIN 4043377023827
Hersteller/verantwortliche Person Schäfer + Peters GmbH, Zeilbaumweg 32, 74613 ÖHRINGEN, Deutschland

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater