Scheiben ohne Fase DIN 125-1-A-Stahl 140 HV znb 10,5

Artikel-Nr.: F00503 2133261
Neuheit
Preis pro 100 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 100 Stück
  • Bestellschritt: 100 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
100 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 100 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Oberfläche
verzinkt
Verfahren Verzinkung
galvanisch verzinkt blau passiviert
Härte
140 HV
Produktart
Unterlegscheibe
Durchmesser außen d2
20 mm
Durchmesser innen min. d1
10,5 mm
für Gewindegröße
M10
Stärke s
2 mm
Norm
DIN 125 A; DIN EN ISO 7089; SN 213904
Material
Stahl

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer F00503 2133261
EAN / GTIN 4043952047613
Hersteller/verantwortliche Person F. REYHER Nchfg. GmbH & Co. KG, Haferweg 1, 22769 HAMBURG, Deutschland, https://www.reyher.de

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater