Gewindestifte Innensechskant und Spitze ISO 4027-rostfrei A2 M5x12 mm

Artikel-Nr.: F00138 307124
Preis pro 100 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 500 Stück
  • Bestellschritt: 500 Stück
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 100 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung
Gewindestifte Innensechskant und Spitze ISO 4027-rostfrei A2 M5x12 mm
Schraubenkopf-Form
kein Schraubenkopf vorhanden
mit Bund
nein
Nennlänge L
12 mm
Gewindegröße d1
M5
Ausführung
mit Spitze
Spitzenwinkel
90 Grad
Antriebsprofil
Innensechskant
Einheit Schlüsselweite
metrisch
Schlüsselweite s
2,5 mm
Gewindesteigung P
0,8 mm
Edelstahlsorte
A2
Schaft-Ausführung
Vollgewinde
Antriebstiefe t
2 mm
Produktart
Gewindestift
Gewindeart
Metrisches ISO-Regelgewinde
Durchgebohrt
nein
Länge gesamt L2
12 mm
Norm
DIN 914 (zurückgezogen); DIN EN ISO 4027
Material
Edelstahl

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer F00138 307124
EAN / GTIN 7610363605533
Hersteller/verantwortliche Person Schäfer + Peters GmbH, Zeilbaumweg 32, 74613 ÖHRINGEN, Deutschland

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Warenkorb anzeigen

Verfügbarkeit