Gewindestifte Innensechskant und Kegelkuppe ISO 4026-45H vgs M14x30 mm

Artikel-Nr.: F00133 119045
Preis pro 100 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 100 Stück
  • Bestellschritt: 100 Stück
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 100 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schraubenkopf-Form
kein Schraubenkopf vorhanden
Nennlänge L
30 mm
Gewindegröße d1
M14
Linksgewinde
nein
Ausführung
mit Kegelkuppe
Antriebsprofil
Innensechskant
Einheit Schlüsselweite
metrisch
Schlüsselweite s
6 mm
Oberfläche
vergütungsschwarz
Schaft-Ausführung
Vollgewinde
Antriebstiefe t
5,6 mm
Produktart
Gewindestift
Gewindeart
Metrisches ISO-Regelgewinde
Material
Stahl

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer F00133 119045
EAN / GTIN 4051426076847
Hersteller/verantwortliche Person F. REYHER Nchfg. GmbH & Co. KG, Haferweg 1, 22769 HAMBURG, Deutschland, https://www.reyher.de

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater