Gewindestifte Innensechskant und Kegelkuppe ISO 4026-45H vgs M14x16 mm

Artikel-Nr.: F00133 119044
Preis pro 100 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 100 Stück
  • Bestellschritt: 100 Stück
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 100 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schraubenkopf-Form kein Schraubenkopf vorhanden
Nennlänge L 16 mm
Gewindegröße d1 M14
Linksgewinde nein
Ausführung mit Kegelkuppe
Antriebsprofil Innensechskant
Antriebsgröße SW6
Einheit Schlüsselweite metrisch
Oberfläche vergütungsschwarz
Schaft-Ausführung Vollgewinde
Antriebstiefe t 5,6 mm
Produktart Gewindestift
Gewindeart M
Material Stahl

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer F00133 119044
EAN / GTIN 4051426076823
Hersteller/verantwortliche Person F. REYHER Nchfg. GmbH & Co. KG, Haferweg 1, 22769 HAMBURG, Deutschland, https://www.reyher.de

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater