{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Herstellerbezeichnung | Gewindestifte Innensechskant und Zapfen ISO 4028-45H vgs | |
| Schraubenkopf-Form | kein Schraubenkopf vorhanden | |
| mit Bund | nein | |
| Nennlänge L | 40 mm | |
| Gewindegröße d1 | M20 | |
| Linksgewinde | nein | |
| Ausführung | mit Zapfen | |
| Zapfendurchmesser D4 | 15 mm | |
| Antriebsprofil | Innensechskant | |
| Antriebsgröße | SW10 | |
| Einheit Schlüsselweite | metrisch | |
| Schlüsselweite s | 10 mm | |
| Gewindesteigung P | 2,5 mm | |
| Oberfläche | vergütungsschwarz | |
| Schaft-Ausführung | Vollgewinde | |
| Antriebstiefe t | 8 mm | |
| Produktart | Gewindestift | |
| Gewindeart | Metrisches ISO-Regelgewinde | |
| Durchgebohrt | nein | |
| Länge gesamt L2 | 40 mm | |
| Norm | DIN EN ISO 4028 | |
| Material | Stahl |
| Artikelnummer | F00132 142000 | |
| EAN / GTIN | 4051426088093 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | F. REYHER Nchfg. GmbH & Co. KG, Haferweg 1, 22769 HAMBURG, Deutschland, https://www.reyher.de |