{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Schraubenkopf-Form |
Sechskant
|
|
| Eckenmaß e |
8,79 mm
|
|
| Höhe Kopf k |
3,5 mm
|
|
| mit Bund |
nein
|
|
| Nennlänge L |
30 mm
|
|
| Gewindegröße d1 |
M5
|
|
| Linksgewinde |
nein
|
|
| Antriebsprofil |
Außensechskant
|
|
| Einheit Schlüsselweite |
metrisch
|
|
| Schlüsselweite s |
8 mm
|
|
| Edelstahlsorte |
A2
|
|
| Oberfläche |
blank
|
|
| Schaft-Ausführung |
Vollgewinde
|
|
| Produktart |
Maschinenschraube
|
|
| Gewindeart |
Metrisches ISO-Regelgewinde
|
|
| Norm |
DIN 933 (zurückgezogen); DIN EN ISO 4017
|
|
| Material |
Edelstahl
|
| Artikelnummer | F00110 306604 | |
| EAN / GTIN | 7610363485876 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Schäfer + Peters GmbH, Zeilbaumweg 32, 74613 ÖHRINGEN, Deutschland |