{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Herstellerbezeichnung |
Sechskant-Schrauben ohne Schaft DIN 933 / ISO 4017-8.8 znb M24x400 mm
|
|
| Schraubenkopf-Form |
Sechskant
|
|
| Eckenmaß e |
39,98 mm
|
|
| Höhe Kopf k |
15 mm
|
|
| Nennlänge L |
400 mm
|
|
| Gewindegröße d1 |
M24
|
|
| Antriebsprofil |
Außensechskant
|
|
| Einheit Schlüsselweite |
metrisch
|
|
| Schlüsselweite s |
36 mm
|
|
| Oberfläche |
verzinkt
|
|
| Verzinkungs-Verfahren |
galvanisch verzinkt blau passiviert
|
|
| Schaft-Ausführung |
Vollgewinde
|
|
| Produktart |
Maschinenschraube
|
|
| Gewindeart |
Metrisches ISO-Regelgewinde
|
|
| Norm |
DIN 933 (zurückgezogen); DIN EN ISO 4017
|
|
| Material |
Stahl
|
|
| Festigkeitsklasse |
8.8
|
| Artikelnummer | F00100 375799 | |
| EAN / GTIN | 7612428127493 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | eurobolt bv, De Immenhorst 12, 7041 KE 'S-HEERENBERG, Niederlande, http://www.eurobolt.com |