Sechskant-Schrauben ohne Schaft DIN 933 / ISO 4017-8.8 znb M20x110 mm

Artikel-Nr.: F00100 340528
Preis pro 100 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 25 Stück
  • Bestellschritt: 25 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
50 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 100 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schraubenkopf-Form
Sechskant
Eckenmaß e
33,53 mm
Höhe Kopf k
12,5 mm
mit Bund
nein
Nennlänge L
110 mm
Gewindegröße d1
M20
Antriebsprofil
Außensechskant
Einheit Schlüsselweite
metrisch
Schlüsselweite s
30 mm
Gewindesteigung P
2,5 mm
Oberfläche
verzinkt
Verzinkungs-Verfahren
galvanisch verzinkt blau passiviert
Schaft-Ausführung
Vollgewinde
Produktart
Maschinenschraube
Gewindeart
Metrisches ISO-Regelgewinde
Norm
DIN 933 (zurückgezogen); DIN EN ISO 4017
Material
Stahl
Festigkeitsklasse
8.8

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer F00100 340528
EAN / GTIN 4044521011691
Hersteller/verantwortliche Person Fastbolt Schraubengroßhandels GmbH, Am Königsweg 4, 48599 GRONAU-EPE, Deutschland, http://www.fastbolt.com

Beschreibung

Hinweis:

Schlüsselweiten nach ISO 4014 für M10, M12, M14, M22 siehe Sechskant-Schrauben ohne Schaft ISO 4017-8.8 znb

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Warenkorb anzeigen

Verfügbarkeit