Sechskant-Schrauben ohne Schaft DIN 933-8.8 znb M10x110 mm

Artikel-Nr.: F00100 122811
Preis pro 100 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 50 Stück
  • Bestellschritt: 50 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
200 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 100 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schraubenkopf-Form Sechskant
Eckenmaß e 18,9 mm
Höhe Kopf k 6,4 mm
mit Bund nein
Nennlänge L 110 mm
Gewindegröße d1 M10
Linksgewinde nein
Antriebsprofil Außensechskant
Einheit Schlüsselweite metrisch
Schlüsselweite s 17 mm
Oberfläche verzinkt
Verzinkungs-Verfahren galvanisch verzinkt blau passiviert
Schaft-Ausführung Vollgewinde
Produktart Maschinenschraube
Gewindeart Metrisches ISO-Regelgewinde
Material Stahl
Festigkeitsklasse 8.8

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer F00100 122811
EAN / GTIN 4044521057910
Hersteller/verantwortliche Person Fastbolt Schraubengroßhandels GmbH, Am Königsweg 4, 48599 GRONAU-EPE, Deutschland, http://www.fastbolt.com

Beschreibung

Hinweis:

Schlüsselweiten nach ISO 4014 für M10, M12, M14, M22 siehe Sechskant-Schrauben ohne Schaft ISO 4017-8.8 znb

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater