Sechskant-Schrauben ohne Schaft DIN 933 / ISO 4017-8.8 znb M4x22 mm

Artikel-Nr.: F00100 122305
Preis pro 100 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 500 Stück
  • Bestellschritt: 500 Stück
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 100 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung Sechskant-Schrauben ohne Schaft DIN 933 / ISO 4017-8.8 znb M4x22 mm
Schraubenkopf-Form Sechskant
Durchmesser außen Kopf e 7,66 mm
Höhe Kopf k 2,8 mm
Nennlänge L 22 mm
Gewindegröße d1 M4
Antriebsprofil Außensechskant
Einheit Schlüsselweite metrisch
Schlüsselweite s 7 mm
Gewindesteigung P 0,7 mm
Oberfläche verzinkt
Verzinkungs-Verfahren galvanisch verzinkt blau passiviert
Schaft-Ausführung Vollgewinde
Inhalt Einzelteil
Produktart Maschinenschraube
Gewindeart Metrisches ISO-Regelgewinde
Norm DIN 933 (zurückgezogen); DIN EN ISO 4017
Material Stahl
Festigkeitsklasse 8.8

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer F00100 122305
EAN / GTIN 7610363207409
Hersteller/verantwortliche Person eurobolt bv, De Immenhorst 12, 7041 KE 'S-HEERENBERG, Niederlande, http://www.eurobolt.com

Beschreibung

Hinweis:

Schlüsselweiten nach ISO 4014 für M10, M12, M14, M22 siehe Sechskant-Schrauben ohne Schaft ISO 4017-8.8 znb

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater