{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Herstellerbezeichnung | Zylinderschrauben Innensechskant mit Schaft ISO 4762-rostfrei A2 M10x120 mm | |
| Schraubenkopf-Form | Zylinderkopf | |
| Kopfdurchmesser d2 | 16 mm | |
| Höhe Kopf k | 10 mm | |
| Nennlänge L | 120 mm | |
| Gewindegröße d1 | M10 | |
| Gewindelänge b | 32 mm | |
| Antriebsprofil | Innensechskant | |
| Einheit Schlüsselweite | metrisch | |
| Schlüsselweite s | 8 mm | |
| Edelstahlsorte | A2 | |
| Schaft-Ausführung | Teilgewinde | |
| Antriebstiefe t | 5 mm | |
| Produktart | Maschinenschraube | |
| Gewindeart | Metrisches ISO-Regelgewinde | |
| Norm | DIN 912 (zurückgezogen); DIN EN ISO 4762 | |
| Material | Edelstahl |
| Artikelnummer | F00093 308490 | |
| EAN / GTIN | 7610508669765 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Schäfer + Peters GmbH, Zeilbaumweg 32, 74613 ÖHRINGEN, Deutschland |