{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Artikel-Nr. | d2 | k | L | d1 | b | Antriebsprofil | s | Preis pro | Preis inkl. MwSt. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Artikel-Nr.:
F00093 2038735
|
F00093 2038735 | 3 mm | 1,6 mm | 3 mm | M1,6 | Innensechskant | 1,5 mm |
100 Stück
|
4,79 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
F00093 337984
|
F00093 337984 | 3 mm | 1,6 mm | 4 mm | M1,6 | Innensechskant | 1,5 mm |
100 Stück
|
4,72 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
F00093 337985
|
F00093 337985 | 3 mm | 1,6 mm | 5 mm | M1,6 | Innensechskant | 1,5 mm |
100 Stück
|
4,64 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
F00093 337986
|
F00093 337986 | 3 mm | 1,6 mm | 6 mm | M1,6 | Innensechskant | 1,5 mm |
100 Stück
|
4,92 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
F00093 476251
|
F00093 476251 | 3 mm | 1,6 mm | 8 mm | M1,6 | Innensechskant | 1,5 mm |
100 Stück
|
5,08 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
F00093 2038724
|
F00093 2038724 | 3 mm | 1,6 mm | 10 mm | M1,6 | Innensechskant | 1,5 mm |
100 Stück
|
5,67 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
F00093 2038707
|
F00093 2038707 | 3 mm | 1,6 mm | 12 mm | M1,6 | Innensechskant | 1,5 mm |
100 Stück
|
5,87 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
F00093 2038717
|
F00093 2038717 | 3 mm | 1,6 mm | 14 mm | M1,6 | Innensechskant | 1,5 mm |
100 Stück
|
9,94 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
F00093 2038700
|
F00093 2038700 | 3 mm | 1,6 mm | 16 mm | M1,6 | Innensechskant | 1,5 mm |
100 Stück
|
6,51 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
F00093 151357
|
F00093 151357 | 3,8 mm | 2 mm | 3 mm | M2 | Innensechskant | 1,5 mm |
100 Stück
|
3,01 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
F00093 116896
|
F00093 116896 | 3,8 mm | 2 mm | 4 mm | M2 | Innensechskant | 1,5 mm |
100 Stück
|
2,62 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
F00093 116897
|
F00093 116897 | 3,8 mm | 2 mm | 5 mm | M2 | Innensechskant | 1,5 mm |
100 Stück
|
2,94 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
F00093 116899
|
F00093 116899 | 3,8 mm | 2 mm | 6 mm | M2 | Innensechskant | 1,5 mm |
100 Stück
|
3,13 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
F00093 116901
|
F00093 116901 | 3,8 mm | 2 mm | 8 mm | M2 | Innensechskant | 1,5 mm |
100 Stück
|
3,81 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
F00093 116905
|
F00093 116905 | 3,8 mm | 2 mm | 10 mm | M2 | Innensechskant | 1,5 mm |
100 Stück
|
3,13 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
F00093 116906
|
F00093 116906 | 3,8 mm | 2 mm | 12 mm | M2 | Innensechskant | 1,5 mm |
100 Stück
|
3,84 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
F00093 337948
|
F00093 337948 | 3,8 mm | 2 mm | 14 mm | M2 | Innensechskant | 1,5 mm |
100 Stück
|
3,84 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
F00093 141355
|
F00093 141355 | 3,8 mm | 2 mm | 16 mm | M2 | Innensechskant | 1,5 mm |
100 Stück
|
3,84 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
F00093 2038742
|
F00093 2038742 | 3,8 mm | 2 mm | 18 mm | M2 | Innensechskant | 1,5 mm |
100 Stück
|
5,73 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
F00093 116913
|
F00093 116913 | 4,5 mm | 2,5 mm | 5 mm | M2,5 | Innensechskant | 2 mm |
100 Stück
|
2,47 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
F00093 116910
|
F00093 116910 | 4,5 mm | 2,5 mm | 6 mm | M2,5 | Innensechskant | 2 mm |
100 Stück
|
2,53 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
F00093 116915
|
F00093 116915 | 4,5 mm | 2,5 mm | 8 mm | M2,5 | Innensechskant | 2 mm |
100 Stück
|
2,63 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
F00093 116917
|
F00093 116917 | 4,5 mm | 2,5 mm | 10 mm | M2,5 | Innensechskant | 2 mm |
100 Stück
|
2,74 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
F00093 116922
|
F00093 116922 | 4,5 mm | 2,5 mm | 12 mm | M2,5 | Innensechskant | 2 mm |
100 Stück
|
3,15 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
F00093 2038744
|
F00093 2038744 | 4,5 mm | 2,5 mm | 14 mm | M2,5 | Innensechskant | 2 mm |
100 Stück
|
3,14 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
F00093 279202
|
F00093 279202 | 4,5 mm | 2,5 mm | 16 mm | M2,5 | Innensechskant | 2 mm |
100 Stück
|
3,97 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
F00093 2038743
|
F00093 2038743 | 4,5 mm | 2,5 mm | 18 mm | M2,5 | Innensechskant | 2 mm |
100 Stück
|
4,17 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
F00093 116924
|
F00093 116924 | 4,5 mm | 2,5 mm | 20 mm | M2,5 | Innensechskant | 2 mm |
100 Stück
|
4,43 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
F00093 704183
|
F00093 704183 | 5,5 mm | 3 mm | 3 mm | M3 | Innensechskant | 2,5 mm |
100 Stück
|
5,69 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
F00093 116927
|
F00093 116927 | 5,5 mm | 3 mm | 4 mm | M3 | Innensechskant | 2,5 mm |
100 Stück
|
1,76 €
|