Zylinderschrauben Innensechskant ohne Schaft ISO 4762-rostfrei A2 M2,5x16 mm

Artikel-Nr.: F00093 279202
Preis pro 100 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 500 Stück
  • Bestellschritt: 500 Stück
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 100 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schraubenkopf-Form Zylinderkopf
Durchmesser außen Kopf e 4,5 mm
Höhe Kopf k 2,5 mm
Nennlänge L 16 mm
Gewindegröße d1 M2,5
Antriebsprofil Innensechskant
Einheit Schlüsselweite metrisch
Schlüsselweite s 2 mm
Edelstahlsorte A2
Schaft-Ausführung Vollgewinde
Antriebstiefe t 1,1 mm
Inhalt Einzelteil
Produktart Maschinenschraube
Gewindeart Metrisches ISO-Regelgewinde
Norm DIN 912 (zurückgezogen); DIN EN ISO 4762
Material Edelstahl

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer F00093 279202
EAN / GTIN 4043377060563
Hersteller/verantwortliche Person Schäfer + Peters GmbH, Zeilbaumweg 32, 74613 ÖHRINGEN, Deutschland

Beschreibung

Hinweis:

Ergänzende Dimensionen mit Vollgewinde ~ISO 4762 siehe Zylinderschrauben Innensechskant ohne Schaft ~ISO 4762-rostfrei A2

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater