Zylinderschrauben Innensechskant mit Schaft ISO 4762-rostfrei A2 M4x45 mm

Artikel-Nr.: F00093 117014
Preis pro 100 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 200 Stück
  • Bestellschritt: 200 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
600 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 100 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung Zylinderschrauben Innensechskant mit Schaft ISO 4762-rostfrei A2 M4x45 mm
Schraubenkopf-Form Zylinderkopf
Kopfdurchmesser d2 7 mm
Höhe Kopf k 4 mm
Nennlänge L 45 mm
Gewindegröße d1 M4
Gewindelänge b 20 mm
Antriebsprofil Innensechskant
Einheit Schlüsselweite metrisch
Schlüsselweite s 3 mm
Gewindesteigung P 0,7 mm
Edelstahlsorte A2
Schaft-Ausführung Teilgewinde
Antriebstiefe t 2 mm
Produktart Maschinenschraube
Gewindeart Metrisches ISO-Regelgewinde
Norm DIN 912 (zurückgezogen); DIN EN ISO 4762
Material Edelstahl

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer F00093 117014
EAN / GTIN 7610508669567
Hersteller/verantwortliche Person Schäfer + Peters GmbH, Zeilbaumweg 32, 74613 ÖHRINGEN, Deutschland

Beschreibung

Hinweis:

Ergänzende Dimensionen mit Vollgewinde ~ISO 4762 siehe Zylinderschrauben Innensechskant ohne Schaft ~ISO 4762-rostfrei A2

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater