• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bit Serie 0 - Torx T8

Artikel-Nr.: EX.008
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Artikelnummer EX.008
EAN / GTIN 3148510257891
Herstellernummer EX.008
L-Nummer L60130 8487
Hersteller/verantwortliche Person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für Präzisionsverschrauben von Hand
  • Verwendbar mit dem Bit-Halter AEM.M
  • Verwendbar mit den Drehmomentschraubern der Serien A.300MT, A.340MT

Merkmal:

  • L [mm]: 28
  • Torx [Nr.]: T8
  • Gewicht in Gramm: 1,80