Bit voor MICRO-TECH® handheld schroevendraaiers , Series 0 , aandrijving buitenzeskant 4 mm (5/32″) , uitgang Torx® T8

Artikelnummer: EX.008
Prijs per 1 Stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
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
Artikelnummer EX.008
EAN/GTIN 3148510257891
Nummer fabrikant EX.008
L-nummer L60130 8487
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor nauwkeurig handschroeven
  • Gebruik met AEM.M bithouder
  • Gebruik met A.300MT, A.340MT serie torque schroevendraaiers

Kenmerk:

  • L [mm]: 28
  • Torx [nr.]: T8
  • [g]: 1,80

Downloads en documenten