• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Akku EG-A04

Artikel-Nr.: EG-A04
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
wiederaufladbar ja
Energieversorgung Akkubetrieben
inklusive Ladegerät ja
Länge 125 mm
Produktart Akku

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer EG-A04
EAN / GTIN 4045761028289
Herstellernummer EG-A04
L-Nummer L40250 1556
Hersteller/verantwortliche Person Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Akkubetrieb intern
  • Passend für Präzisionswaage KERN EW-N/EG-N (nur für Modelle mit Wägeplattengröße Ø 118 mm und B×T 170×142 mm)