• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Etagenboden für Tragarmwagen

Artikel-Nr.: E4624ET
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Unbekannt
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
Materialstärke 15 mm
Material Holz
Farbe braun
Produktart Ablageboden

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer E4624ET
EAN / GTIN 4017976246246
Herstellernummer E4624ET
L-Nummer L90080 1330
Hersteller/verantwortliche Person Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Beschreibung

Ausführung:

Zubehör

Beschreibung:

Zubehör für Standard-Tragarmwagen: Holzböden aus wasserfestem Sperrholz 15 mm stark, beidseitig verwendbar, eine Seite ist glatt, eine Seite ist rutschhemmend (Siebdruck), mit Befestigungsschellen.

Merkmal:

  • Gesamtlänge (mm): 1200
  • Gesamtbreite (mm): 370
  • Gesamthöhe (mm): 39
  • Farbe: braun