• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Radienlehre fuer Radien 15,5 - 25,0 mm

Artikel-Nr.: DELA.1790.00
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
Produktart Radienlehre

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer DELA.1790.00
EAN / GTIN 3170332212871
Herstellernummer DELA.1790.00
L-Nummer L60130 8168

Beschreibung

Beschreibung:

  • Zur Prüfung von Abrundungsradien und Verbindungen
  • Blätter aus Stahl, gehärtet

Merkmal:

  • A [mm]: 15,5 --> 25,0
  • Inhalt: 15,50 - 16,00 - 16,50 - 17,00 - 17,50 - 18,00 - 18,50 - 19,00 - 19,50 - 20,00 - 21,00 - 22,00 - 23,00 - 24,00 - 25,00
  • Anzahl der Klingen: 30
  • Gewicht in Gramm: 125