{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Einsatzart | links | |
| Material | Chrom-Vanadium-Stahl; brüniert; verzinkt | |
| Länge gesamt | 240 mm | |
| Schneidenlänge | 38 mm | |
| geeignet für Stärke | Blech | |
| Güte- und Prüfsiegel | keine | |
| ESD-Schutzzone (EPA) | nein | |
| Produktart | Blechschere | |
| Eigenschaften Schere | zweihand | |
| Materialstärke max., Blech | 1,2 mm | |
| Eigenschaft Griff | 2K-Griff | |
| Oberfläche | brüniert; verzinkt | |
| Material Griff | Kunststoff | |
| Inhalt | Einzelteil |
| Artikelnummer | D16S-SB | |
| EAN / GTIN | 4010220024768 | |
| Herstellernummer | D16S-SB | |
| L-Nummer | L80050 12 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de |