{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Druh použití | vlevo | |
| Materiál | chromvanadiová ocel; pozinkováno; černěné | |
| Celková délka | 240 mm | |
| Délka břitu, řezné hrany | 38 mm | |
| Vhodné pro tloušťku | plech | |
| Třída jakosti | Žádné | |
| Ochranná zóna ESD (EPA) | ne | |
| Druh produktu | Nůžky na plech | |
| Vlastnost nůžek | Dvouruční | |
| Tloušťka materiálu max., plech | 1,2 mm | |
| Vlastnost rukojeti | 2-složková rukojeť | |
| Povrch | pozinkováno; černěné | |
| Materiál rukojeti | plast | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | D16S-SB | |
| EAN / GTIN | 4010220024768 | |
| Číslo výrobce | D16S-SB | |
| L-číslo | L80050 12 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de |