• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simturn DX Schneidplatte, Trapez-Gewinde, Teilprofil, innen, Dmin=9 mm, P=3 mm

Artikel-Nr.: D09.TR30.01.09 MR X800
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer D09.TR30.01.09 MR X800
EAN / GTIN 4069769109252
Herstellernummer AWFZX800
L-Nummer L23830 1525
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simturn DX Schneidplatte
Trapez-Gewinde, Teilprofil, innen
Dmin=9 mm, P=3 mm

Technische Parameter:

  • S = 2,25 mm
  • w = 0,96 mm
  • f = 5,5 mm
  • ØDmin (Min. Bohrung) = 9,0 mm
  • Ød = 6,2 mm
  • b = 3,55 mm
  • a = 8,6 mm
  • Steigung (von) = 3,0 mm
  • t = 1,75 mm
  • Ab Gewindegröße = 14,0