• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

simturn DX plaquette de coupe, filetage trapézoïdal, profil partiel, intérieur, Dmin=9 mm, P=3 mm

Réf.: D09.TR30.01.09 MR X800
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article D09.TR30.01.09 MR X800
EAN / GTIN 4069769109252
Réf. fabricant AWFZX800
Article hors catalogue L23830 1525
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

Plaquette de coupe SIMTEK simturn DX
Filetage trapézoïdal, profil partiel, intérieur
Dmin=9 mm, P=3 mm

Paramètres techniques:

  • S = 2,25 mm
  • w = 0,96 mm
  • f = 5,5 mm
  • ØDmin (perçage min.) = 9,0 mm
  • Ød = 6,2 mm
  • b = 3,55 mm
  • a = 8,6 mm
  • Pas (de) = 3,0 mm
  • t = 1,75 mm
  • A partir de la taille de filet = 14,0