• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Wäge-/Kraftmesszelle CR 1000-1Y1, OIML Klasse C1, Wägebereich 1000 kg

Artikel-Nr.: CR 1000-1Y1
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Kraft-Weg-Sensor

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer CR 1000-1Y1
EAN / GTIN 4045761246171
Herstellernummer CR 1000-1Y1
L-Nummer L40250 2292

Beschreibung

Beschreibung:

  • Hohe Präzision (Kombinierter Fehler 0,05 % F.S.)
  • Genauigkeit gemäß OIML R60 C1
  • RoHS konform
  • Staub- und Spritzwasserschutz (gemäß EN 60529), hermetisch gekapselt
  • Edelstahl
  • Anwendungsgebiet: Gewichts- sowie Zug- und Druckkraftmessungen
  • Geeignet für Gewichts- und Kraftmessung und Kraftprüfstände
  • Krafteinleitung über Druckstück oder über Gewindebohrung
  • Nennkennwert: 2mV/V
  • Gewinde für Druckstück oder andere Krafteinleitung: bis 5000 kg M16×1,5, ab 10000 kg M32×1,5