{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Wägebereich max. | 15 kg | |
| Ablesbarkeit | 0,001 kg | |
| Produktart | Zählwaage | |
| Einheit Wägebereich | Kilogramm |
| Artikelnummer | CPE 15K-3 | |
| EAN / GTIN | 4045761252592 | |
| Herstellernummer | CPE 15K-3 | |
| L-Nummer | L40250 2612 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com |