• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Wägezelle CP 30-2Y1, OIML Klasse C2, Wägebereich 30 kg

Artikel-Nr.: CP 30-2Y1
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Produktart Kraft-Weg-Sensor

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer CP 30-2Y1
EAN / GTIN 4045761246263
Herstellernummer CP 30-2Y1
Hersteller/verantwortliche Person Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • CP P1:Genauigkeitsklasse gemäß OIML R60 C3
  • CP Y1: Genauigkeitsklasse gemäß OIML R60 C2
  • CE und RoHS konform
  • Staub- und Spritzwasserschutz IP65 (gemäß EN 60529)
  • Aluminium, eloxiert
  • Geeignet für preisrechnende Waagen, Tischwaagen, Plattformwaagen etc
  • Maximale Plattformgröße 250x350 mm
  • 4-Leiter-Anschluss
  • Nennkennwert: 2 mC/V