• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Wägezelle CK 10-Y4, OIML Klasse C1, Wägebereich 10 kg

Artikel-Nr.: CK 10-Y4
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Kraft-Weg-Sensor

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer CK 10-Y4
EAN / GTIN 4045761246393
Herstellernummer CK 10-Y4
L-Nummer L40250 2501

Beschreibung

Beschreibung:

  • Genauigkeitsklasse OIML C1
  • RoHS konform
  • Hohe Präzision: Spielfreie Federlagerung mit integrierter Taraschraube fur hochpräzise Justierung
  • Sehr niedrige Bauform
  • Geeignet z. B. für Bau von Personen-, Küchen-, Postwaagen oder anderen Waagen mit geringster Aufbauhöhe
  • CK Y4
  • Lieferumfang: 4 Stück
  • Viertelbrückenschaltung: 4 Wägezellen werden zu einer Vollbrücke verbunden
  • keine Junctionbox notwendig