• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Zählsystem CCS 150K0.01, Wägebereich 150 kg / 3 kg, Ablesbarkeit 0,005 kg / 0,00001 kg

Artikel-Nr.: CCS 150K0.01
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Produktart Zählwaage

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer CCS 150K0.01
EAN / GTIN 4045761220362
Herstellernummer CCS 150K0.01
L-Nummer L40250 994
Hersteller/verantwortliche Person Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mit diesem hochgenauen Zählsystem KERN CCS kann eine große Bandbreite von Einzelwaagen kostengünstig und effizient ersetzt werden
  • Referenzwaage KERN CFS 3K-5: Diese auch einzeln einsetzbare Profi-Zählwaage erfüllt durch den Anschluss einer hochlastigen Wägebrücke auch höchste Ansprüche an Genauigkeit

Merkmal:

  • Referenzwaage KERN CFS 3K-5
  • Gesamtabmessungen B×T×H 315×350×180 mm
  • Abmessungen Wägefläche, Edelstahl B×T 295×225 mm
  • Nettogewicht ca. 3,4 kgMengen-Plattform KERN KFP-V20 IP65
  • Abmessungen Wägeplatte B×T×H, Edelstahl,, 500×400×137 mm
  • Verbindungskabel ca. 2,5 m,2,5 m

Downloads & Dokumente

Passende Produkte