• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

BAS-C compact-Spanner BAS-C9-4

Artikel-Nr.: BAS-C9-4
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
Produktart Kompaktspanner

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer BAS-C9-4
EAN / GTIN 4008158021812
Herstellernummer BAS-C9-4

Beschreibung

Beschreibung:

  • Spannkraft bis zu 16.000 N
  • Platzsparende Bauweise und damit bis zu 30 % kleiner als vergleichbare Wettbewerbsmodelle
  • Gehäuse und Druckarm aus vergütetem Edelstahl, dadurch äußerst robust und langlebig
  • In drei Druckarmvarianten erhältlich: kurzer und langer Druckarm mit schwenkbarem Aluminium-Druckschuh oder spitzer Druckarm zum Spannen auf schmalen Absätzen oder bei begrenzten Platzverhältnissen
  • BAS-C mit offener und BAS-CB mit geschlossener Befestigungsbohrung für M 10 / M 12