• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Set Verlaengerung+Steckschluessel 1/2

Artikel-Nr.: AXS.LJ1
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer AXS.LJ1
EAN / GTIN 3662424148828
Herstellernummer AXS.LJ1

Beschreibung

Beschreibung:

  • Zur Verlagerung des Anziehvorgangs. Der Benutzer hat mehr Platz zum Bewegen der Umschaltknarre.
  • Asymmetrisches Konzept für mehr Drehzahl und Kraft. (Verhältnis 13:8 ≈ 1,6)
  • Zeitersparnis: Der Bediener kann Schrauben und Muttern an engen Stellen erreichen
  • AXS Verlängerungs-Schlüssel können mit manuellen oder (pneumatisch oder elektrisch) angetriebenen Knarren verwendet werden

Merkmal:

  • [KG]: 4,95

Lieferumfang:

  • Verlängerung AXS.L - 1/2″ Umschaltknarre S.161B - 16x 1/2″ Stecknüsse 10-32mm - Kardangelenk - Verlängerung