{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Ausführung | gerade | |
| Länge Klinge | 200 mm | |
| Eigenschaften Griff | ergonomisch; rutschhemmend | |
| Länge Griff | 125 mm | |
| Besonderheit, für Phillips (PH) | gehärtete Spitze | |
| Durchmesser Klinge | 10 mm | |
| Produktart | Schraubendreher | |
| Material | Vergütungsstahl | |
| Oberfläche | gehärtet; verchromt | |
| Länge gesamt | 325 mm | |
| Antrieb | Griff | |
| Abtrieb | für Phillips (PH) |
| Artikelnummer | ATP4X200 | |
| EAN / GTIN | 3662424096822 | |
| Herstellernummer | ATP4X200 | |
| L-Nummer | L60130 9551 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |