• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schraubendreher ISORYL Schlitz 5,5 mm

Artikel-Nr.: AR.5.5X150
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
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer AR.5.5X150
EAN / GTIN 3148510101200
Herstellernummer AR.5.5X150
L-Nummer L60130 6661

Beschreibung

Beschreibung:

  • Runde gefräste Klinge für Zugängllichkeit an tief liegenden Stellen
  • verchromt, poliert

Merkmal:

  • A [mm]: 5,5
  • d [mm]: 28
  • d1 x L1 [mm]: 5,5 x 150
  • E [mm]: 1,0
  • H3 [mm]: 0,6
  • L [mm]: 250
  • L2 [mm]: 100
  • Gewicht in Gramm: 80,00