• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schraubendreher ISORYL Schlitz 4 mm

Artikel-Nr.: AR.4X100
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
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer AR.4X100
EAN / GTIN 3148510100005
Herstellernummer AR.4X100
L-Nummer L60130 954

Beschreibung

Beschreibung:

  • Runde gefräste Klinge für Zugängllichkeit an tief liegenden Stellen
  • verchromt, poliert

Merkmal:

  • A [mm]: 4,0
  • d [mm]: 24
  • d1 x L1 [mm]: 4,0 x 100
  • E [mm]: 0,8
  • H3 [mm]: 0,5
  • L [mm]: 190
  • L2 [mm]: 90
  • Gewicht in Gramm: 45,00