• Sehr geehrte Kunden, aufgrund von Wartungsarbeiten wird der eShop am Samstag, 13. Dezember von 7:30 - 18:30 Uhr, nicht erreichbar sein. Wir entschuldigen uns für etwaige Unannehmlichkeiten.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SG Cut C15 Nitrilhandschuh (Einzelhandel) Blau/Schwarz XS

Artikel-Nr.: APR18B8RXS
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer APR18B8RXS
EAN / GTIN 5036108450435
Herstellernummer APR18B8RXS
Hersteller/verantwortliche Person Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Irland, www.portwest.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Dieser Handschuh wurde mit Blick auf Nachhaltigkeit entwickelt und besteht aus recyceltem 15-Gauge-PET-Garn für Feuchtigkeitsmanagement und ganztägigen Tragekomfort
  • Die einzigartige Strickkonstruktion mit abgesenktem kleinen Finger sorgt für eine bequeme Passform und erhöhten Tragekomfort, während die Mikroschaum-Nitrilbeschichtung für 360°-Atmung sorgt
  • Er bietet TDM-Schnittschutz der Stufe C, eine verstärkte Daumenbeuge für zusätzliche Haltbarkeit und Touchscreen-kompatible Fingerspitzen
  • Die verkaufsfertige Verpackung erleichtert die Präsentation und den Verkauf

Merkmal:

  • Schnittfestigkeit Stufe C
  • Hergestellt aus recycelten Plastikflaschen
  • Enthält 21 % recyceltes Material
  • Spart bei der Herstellung 227 g CO2 pro Paar ein.
  • Silikonfrei – Ideal für die Fertigung, Lackieranwendungen, Elektronik und Glasbearbeitung, wo Silikon problematisch ist
  • Nitril-Mikroschaumbeschichtung, ideal für Aufgaben, die höchste Fingerfertigkeit erfordern
  • Antimikrobielle Ausrüstung Texpel Micro tötet 99,9 % aller Bakterien ab.
  • Reduzierter Wasser- und Energieverbrauch während der Produktion
  • OEKO-TEX® STANDARD 100 zertifiziert
  • Dieser Handschuh kann mit den meisten mobilen Touchscreen-Geräten verwendet werden.
  • Einzelhandelsetikett, das die Präsentation für den Einzelhandelsverkauf unterstützt
  • ANSI-Schnittschutzstufe A3
  • Das 15-Gauge-Innenfutter bietet die beste Balance zwischen Fingerfertigkeit und Haltbarkeit.
  • CE-zertifiziert
  • UKCA-gekennzeichnet
  • CE lebensmittelecht
  • Neuer Stil

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb