• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.
    • Der Artikel ist aufgrund fehlender Preise nicht bestellbar.

Software AFH FAST

Artikel-Nr.: AFH FAST

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro Stück (inkl. MwSt.)
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
Herstellerbezeichnung AFH FAST
Produktart Software

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer AFH FAST
EAN / GTIN 4045761308589
Herstellernummer AFH FAST
L-Nummer L40250 38
Hersteller/verantwortliche Person Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Nicht wenige Kraftmessungen spielen sich in ganz engen Zeitfenstern ab – manchmal sogar in nur wenigen Sekunden
  • Diese schnelle Übertragungsrate mit bis zu 20 Daten pro Sekunde lässt sich mit der Kombination bestehend aus den Kraftmessgeräten SAUTER FH, FC oder FL und der Software AFH FAST realisieren
  • Mit AFH FAST kann eine Kraft-Zeit-Kurve aufgezeichnet und die Messdaten an Microsoft Excel® exportiert werden
  • Kompatibel mit folgenden Betriebssystemen: Microsoft Windows 10