• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Handschrauber antistatisch 2,5x75mm

Artikel-Nr.: AEF.2.5X75
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
ESD-Schutzzone (EPA) ja
Farbe blau
Produktart Schrauber
Länge gesamt 157 mm
Besonderheit / Ausstattung kompakte Bauform
Gewicht gesamt 0,015 kg

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer AEF.2.5X75
EAN / GTIN 3148510048925
Herstellernummer AEF.2.5X75
L-Nummer L60130 6040
Hersteller/verantwortliche Person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mit schwenkbarem Kopf
  • Klinge verchromt, Spitze brüniert

Merkmal:

  • d1 x L1 [mm]: 17 x 82
  • d2 x L2 [mm]: 2,5 x 75
  • L [mm]: 157
  • Farbe: Blau
  • Gewicht in Gramm: 14,5