Destornillador manual antiestático 2,5x75mm

Número de artículo: AEF.2.5X75
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
Zona de protección ESD (EPA) sí
Color azul
Tipo de producto Atornillador
Longitud total 157 mm
Particularidad / equipamiento Modo de construcción compacto
Peso total 0,015 kg

Identificación y clasificación

Número de artículo AEF.2.5X75
EAN / GTIN 3148510048925
Número del fabricante AEF.2.5X75
Número L L60130 6040
Fabricante/responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descripción

Descripción:

  • Las fortalezas del producto: Con cabeza giratoria
  • hoja cromada, punta bruñida

Característica:

  • d1 x L1 [mm]: 17 x 82
  • d2 x L2 [mm]: 2,5 x 75
  • L [mm]: 157
  • Color: Azul
  • [g]: 14,5