• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

LUKAS Diamanttrockenbohrer DTB Ø 32 mm für Fliesen/Stein für Winkelschleifer

Artikel-Nr.: A345890326315013
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
Produktart Schleifstift

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer A345890326315013
EAN / GTIN 4027497585519
Herstellernummer A345890326315013

Beschreibung

Beschreibung:

Ihre Mehrwerte: • Schnelle und einfache Montage ohne Spannschlüssel dank integriertem M14-Gewinde Ihre Vorteile: • Sparen Sie Zeit: Dieses Werkzeug kann direkt auf die Spindel der Maschine oder auf einen passenden Schaft mit Außengewinde montiert werden. Zusätzliches Werkzeug ist nicht nötig.

Merkmal:

Werkzeugform: Sonderform
n max.: 13300 1/min
Segment-/Schnittbreite: 3 mm
Segmenthöhe: 15 mm
Typ: Diamanttrockenbohrer
Verpackungsbeschriftung: LUKAS-ERZETT
Werkzeugaufnahme: Innengewinde
Werkzeugaufnahmeabmessung: M14 Innengewinde mm
Werkzeugdurchmesser: 32 mm

Vorteil:

Sparen Sie Zeit: Dieses Werkzeug kann direkt auf die Spindel der Maschine oder auf einen passenden Schaft mit Außengewinde montiert werden. Zusätzliches Werkzeug ist nicht nötig.

Verwendung:

Keramik/Fliesen: gut geeignet

Werkstoff:

Stein und Baumaterial

Passend für:

Bohren: gut geeignet
Bürsten: -
Entgraten: -
Feinschleifen: -
Fräsen: -
Gravieren: -
Gussputzen: -
Kehlnahtschleifen: -
Lack entfernen: -
Polieren: -
Präzisionsbearbeitung: -
Reinigen: -
Satinieren: -
Schruppschleifen: -

Hinweis:

Schnelle und einfache Montage ohne Spannschlüssel dank integriertem M14-Gewinde