• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

LUKAS Werkzeugaufnahme GTZY für Schleifkappen 5x10 mm Schaft 3 mm

Artikel-Nr.: A250000513
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 5 Stück
  • Bestellschritt: 5 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Artikelnummer A250000513
EAN / GTIN 4027497022793
Herstellernummer A250000513
L-Nummer L50390 8
Hersteller/verantwortliche Person LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 Engelskirchen, Deutschland, www.lukas-erzett.de

Beschreibung

Beschreibung:

Ihre Mehrwerte: • Effizientes Arbeiten: Schnell und aggressiv viel Abtrag erzeugen bei gleichzeitig guten Oberflächenergebnissen • Perfekte Maßhaltigkeit: Passt optimal in die Antriebsmaschine • Lange Schneiden ohne Unterbrechungen bieten beste Oberflächenergebnisse in optimaler Zeit • Rostfrei durch Zink-Nickel-Beschichtung • Mit kostengünstiger Einfachverzahnung • Kein gefährlicher Schaftbruch dank hochwertigem Stahlschaft • Ohne Chrom-Beschichtung Ihre Vorteile: • Viel Abtrag in kürzester Zeit bei der Bearbeitung von hochlegierten Stählen, rost-, säure- und hitzebeständigem Guss. So kommen Sie schnell und effizient zu einem guten Oberflächenergebnis. • Der hochwertige Stahlschaft des Werkzeugs passt optimal in die Antriebsmaschine. Klemmen, Schlupf oder gar Schaftbruch gehören der Vergangenheit an. • Die langen Schneiden dieses Werkzeugs kommen ohne Unterbrechungen aus und bieten mit ihrer kosteneffizienten Einfachverzahnung beste Oberflächenergebnisse.

Vorteil:

  • Dieser universell einsetzbare und besonders langlebige Polierkörper ist durch eine Faserverstärkung sogar auf Kanten verwendbar.
  • Der hochwertige Stahlschaft des Werkzeugs passt optimal in die Antriebsmaschine. Klemmen, Schlupf oder gar Schaftbruch gehören der Vergangenheit an.

Werkstoff:

Steel

Passend für:

  • Feinschleifen: gut geeignet
  • Lack entfernen: geeignet
  • Polieren: gut geeignet
  • Fräsen: -
  • Gravieren: -
  • Gussputzen: -
  • Kehlnahtschleifen: -
  • Präzisionsbearbeitung: gut geeignet
  • Reinigen: -
  • Satinieren: -
  • Schruppschleifen: -

Hinweis:

  • Dank Faserverstärkung besonders langlebig auch auf Kanten einsetzbar
  • Perfekte Maßhaltigkeit: Passt optimal in die Antriebsmaschine
  • Rostfrei durch Zink-Nickel-Beschichtung
  • Kein gefährlicher Schaftbruch dank hochwertigem Stahlschaft
  • Ohne Chrom-Beschichtung
  • Geprüfte Qualität: Hohe Sicherheit durch regelmäßige Tests