• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kugelspiegel 180°, Typ: 80

Artikel-Nr.: 994450 80
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Durchmesser 80 mm
Produktart Spiegel
Form Spiegel Rund
Beobachtungsabstand max. 8 m
Material Rahmen Acrylglas

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 994450 80
EAN / GTIN 8720598311426
Herstellernummer 212-300
Hersteller/verantwortliche Person JISLON (Europe) BV, Gesseltweg 4, 6089 NT HEIBLOEM, Niederlande, www.jislon.com

Beschreibung

Ausführung:

Zur besseren Übersicht von schlecht einsehbaren und gefährlichen Verkehrswegen und unübersichtlichen Industrieanlagen. Minimierung des Unfallrisikos. Aus schlagfestem Acrylglas.
180° Weitwinkelspiegel zur Befestigung an Wänden und Decken.

Verwendung:

Geeignet für den Einsatz im Innenbereich.

Hinweis:

Lieferung erfolgt ohne Befestigungsmaterial.