• Estimados clientes, debido a trabajos de mantenimiento, la tienda online no estará disponible el sábado 23 de mayo de 7:00 a 15:00. Les rogamos disculpen las molestias ocasionadas.

Espejo esférico 180°, Tipo: 80

Número de artículo: 994450 80
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Diámetro 80 mm
Tipo de producto Espejo
Forma espejo forma redonda
Distancia de observación máx. 8 m
Material bastidor Vidrio acrílico

Identificación y clasificación

Número de artículo 994450 80
EAN / GTIN 8720598311426
Número del fabricante 212-300
Fabricante/responsable JISLON (Europe) BV, Gesseltweg 4, 6089 NT HEIBLOEM, Nederland, www.jislon.com

Descripción

Ejecución:

Para una mejor visión en vías de tráfico con mala visibilidad y peligrosas, así como en instalaciones industriales confusas. Minimización del riesgo de accidente. De vidrio acrílico a prueba de golpes.
Espejo de gran ángulo de 180° para la fijación en paredes y techos.

Aplicación:

Adecuado para el uso en interiores.

Nota:

Se suministra sin material de fijación.