• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Produktset SECUPRO 625 SET 992203, 1 Stück

Artikel-Nr.: 992203.09
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
Artikelnummer 992203.09
EAN / GTIN 4002632804137
Herstellernummer 992203.09
L-Nummer L60170 100397
Hersteller/verantwortliche Person Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 SOLINGEN, Deutschland, www.martor.de

Beschreibung

Beschreibung:

Das passt zusammen: höchste Performance und nachhaltige Sicherheit.
Mit dem hochwertigen Set von MARTOR sind ­ Sie für alle Schneidjobs in Logistik und Produktion optimal ausgestattet. Zum einen das Premium-Sicherheitsmesser SECUPRO 625, das für härteste Einsätze in allen Bereichen konzipiert ist. Zum anderen das SECUMAX 350 SE aus recyceltem Kunststoff zum sicheren Öffnen von Verpackungen aller Art. Abgerundet wird das Set durch die zehn Ersatzklingen für den ­Vielschneider SECUPRO 625 und die für alle passende GÜRTEL­TASCHE L.
    Hochwertiges Set
    Das Set ist sinnvoll zusammengestellt und von höchster MARTOR-Qualität. Am SECUPRO 625 werden Sie auch dank der vielen Ersatzklingen lange Freude haben. Die GÜRTELTASCHE L sorgt dafür, dass Sie Ihr Werkzeug nicht verlieren.

    Große Schnitttiefe

    Der lange Klingenaustritt beim SECUPRO 625 ist wie geschaffen für bis zu 3-lagige Kartons, Rollenware, Gummi und vieles mehr. ­Dazu die extreme Robustheit, die Top-Ergonomie und der intelligente ­Klingenrückzug – so sieht ein Hochleistungswerkzeug aus.

    Mit Nachhaltigkeit

    Die perfekte Ergänzung zum Universalmesser SECUPRO 625 ist das vielseitige und nachhaltige SECUMAX 350 SE. Verpackungen öffnen Sie damit im Handumdrehen – ohne Gefahr für Mensch und Ware. Der robuste Klingenkopf unterstützt Sie dabei.

    Verdeckt liegende Klinge

    Die beiden Schneidkanten des Klingenkopfs sind sicher abgeschirmt. Das ist unsere Garantie für höchsten Personen- und Warenschutz. Einen Ersatz-Klingenkopf finden Sie im Griff.

    Sicher transportieren

    In der GÜRTELTASCHE L finden Sicherheitsmesser und Klingen einen sicheren Platz. Befestigen Sie die aus Nylon gefertigte Gürteltasche per Clip oder Klettverschluss – und Sie haben bei der Arbeit immer alles schnell zur Hand.

Merkmal:

  • Klingenwechsel ohne Werkzeug: ja
  • GS-Zeichen (Text): TÜV-/VPA-geprüft